Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte kombiniert ∙ mittel ∙ V6000-01541-X ∙ L x B x H: 1541 mm x 500 mm x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6000-01541-X
V6000-01541-X
V6000-01541-X;V6000-01541
V6000-01541-X
V6000-01541-X
Artikel-Nr.:
     C1971-V6000-01541-X
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-01541-X
EAN/GTIN:
     4047728073158
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank
  • Befestigung auf Schrankwand-Unterschränken
  • Arbeitsplatte ∙ Edelstahl ∙ kombiniert ∙ mittel
  • Robuste Edelstahl-Arbeitsplatte zur Ausrüstung des Schrankwand-Systems

Ob Edelstahl oder Holz – beides ist gut!
Holz- und Edelstahlausführung
Viele mögen es clean und glänzend, andere wiederum rustikal.
Unsere Edelstahl-Arbeitsplatten sind robust und unvergleichlich schön.
Die strukturierte Oberfläche verleiht Deinem Arbeitsplatz Design und Ästhetik.
Die Holz-Arbeitsplatten hingegen bringen Farbe an Deinen Arbeitsplatz.
Die mehrfach beschichtete Multiplex-Platte aus Deutschland ist stabil und werkstatttauglich.
Hier triffst Du definitiv keine Fehlentscheidung!

  • Maße: 1541 mm x 500 mm x 40 mm

Weitere Informationen:
Länge:
1541 mm
Schluesselworte:
Schrankwand-System | Werkzeug-Organisation | Werkstatt-Einrichtung | Arbeitsplatte | VSS – VIGOR Schrankwand System | V6000
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 01 Werkstattwagen und Betriebseinrichtung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100070 Schrank ∙ Koffer
Ausführung (Produktart):
370 Schrankwand-System
Breite:
500 mm
Höhe:
40 mm
Maße:
1541 mm x 500 mm x 40 mm
Gewicht Export Gramm:
33000 g
Artikelpreis 2024:
531.50 €
Material:
Edelstahl
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,65*
€ 654,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,25*
€ 611,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,71*
€ 605,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,20*
€ 584,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,04*
€ 530,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.