Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Holz-Arbeitsplatte ∙ groß ∙ V6000-02588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6000-02588
V6000-02588
V6000-02588
Artikel-Nr.:
     C1971-V6000-02588
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-02588
EAN/GTIN:
     4047728073127
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank
  • Befestigung auf Schrankwand-Unterschränken
  • Holz-Arbeitsplatte ∙ groß
  • Robuste Holz-Arbeitsplatte zur Ausrüstung des Schrankwand-Systems

Ob Edelstahl oder Holz – beides ist gut!
Holz- und Edelstahlausführung
Viele mögen es clean und glänzend, andere wiederum rustikal.
Unsere Edelstahl-Arbeitsplatten sind robust und unvergleichlich schön.
Die strukturierte Oberfläche verleiht Deinem Arbeitsplatz Design und Ästhetik.
Die Holz-Arbeitsplatten hingegen bringen Farbe an Deinen Arbeitsplatz.
Die mehrfach beschichtete Multiplex-Platte aus Deutschland ist stabil und werkstatttauglich.
Hier triffst Du definitiv keine Fehlentscheidung!

  • Abmessungen / Länge: 2588 mm x 500 mm x 40 mm

Weitere Informationen:
Länge:
2588 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
40 mm
Abmessungen / Länge:
2588 mm x 500 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,91*
€ 713,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,66*
€ 683,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,39*
€ 656,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,22*
€ 597,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.