Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Holz-Arbeitsplatte ∙ klein ∙ V6000-0861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6000-0861
V6000-0861
V6000-0861
V6000-0861;V6000-0861-D
Artikel-Nr.:
     C1971-V6000-0861
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-0861
EAN/GTIN:
     4047728073042
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank
  • Befestigung auf Schrankwand-Unterschränken
  • Holz-Arbeitsplatte ∙ klein
  • Robuste Holz-Arbeitsplatte zur Ausrüstung des Schrankwand-Systems

Ob Edelstahl oder Holz – beides ist gut!
Holz- und Edelstahlausführung
Viele mögen es clean und glänzend, andere wiederum rustikal.
Unsere Edelstahl-Arbeitsplatten sind robust und unvergleichlich schön.
Die strukturierte Oberfläche verleiht Deinem Arbeitsplatz Design und Ästhetik.
Die Holz-Arbeitsplatten hingegen bringen Farbe an Deinen Arbeitsplatz.
Die mehrfach beschichtete Multiplex-Platte aus Deutschland ist stabil und werkstatttauglich.
Hier triffst Du definitiv keine Fehlentscheidung!

  • Abmessungen / Länge: 861 mm x 500 mm x 40 mm

Weitere Informationen:
Länge:
861 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
40 mm
Abmessungen / Länge:
861 mm x 500 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.