Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V6018 Herst.-Nr.: V6018 EAN/GTIN: 4047728065894 |
| |
|
| | |
| - Klingen phosphatiert
- Chrom-Vanadium Stahl
- Rändelung
- Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen Vielzahn Profil XZN | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 26 Stück | Schluesselworte: | Schraubendreher-Einsatz | XZN Werkzeug | V6018 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel) | Antrieb: | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | Ausführung (Produktart): | 380 Schraubendreher-Einsätze 10 mm (3/8 Zoll) | Gewicht Export Gramm: | 3500 g | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Anzahl Werkzeuge: | 26 | Artikelpreis 2024: | 112.00 € | Material: | Chrom-Vanadium | Lieferumfang: | V6106 | V6107 | V6108 | V6109 | V6110 | V6111 | V6112 | V6113 | V6114 | V6115 | V6116 | V6117 | V6118 | V6119 | V6120 | V6121 | V6122 | V6123 | V6124 | V6125 | V6126 | V6127 | V6128 | V6129 | V6130 | V6131 | Artikeltyp: | Stückliste | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bits,XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz,XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 55,71* | € 71,08* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,61* | € 75,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 62,56* | € 81,58* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 61,58* | € 81,59* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 66,81* | € 83,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|