Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraubendreher-Einsatz ∙ V6119 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6119
V6119
V7018-M12;V7018-M14;V7018;V7018-M18;V7018-M10;V7018-M6;V7018-M8;V7018-M5;V7019;V7019-H19;V7019-H6;V7019-H14;V7018-M16;V7019-H17;V7019-H8;V7017-T45;V7017-T40;V7017-T30;V7019-H10;V7019-H5;V7019-H12;V7017-T55;V7017-T80;V7017-T70;V7017;V7017-T60;V7017-T50;V2211;V2216;V2213;V2218;V2212;V2217;V2209;V2219;V2214;V2215;V2208;V2206;V2086;V2065;V2084;V2083;V3344;V2082;V2095;V2096;V2106;V3340;V2080;V3339;V2081;V2085;V2228;V2230;V2204;V2231;V2227;V2232;V2205;V2210;V2202;V2229;V2233;V2207;V2222;V2203;V2221;V2077;V2089;V2075;V2223;V2225;V2224;V2226;V2220;V2092;V2091;V2090;V2087;V2088;V2105;V2074;V2073;V2078;V2076;V2079;V2070;V2101;V2104;V2102;V2069;V2072;V2103;V2107;V2099;V2066;V2137;V2113;V2059;V2094;V2068;V2135;V2060;V2121;V2098;V2100;V2097;V2067;V2122;V2175;V2133;V2126;V2178;V2123;V2173;V2176;V2129;V2124;V2132;V2134;V2177;V2128;V2155;V2160;V2157;V2156;V2174;V2182;V2154;V2158;V2152;V2153;V2181;V2151;V2184;V2159;V2172;V2161;V2183;V2170;V2179;V2163;V2167;V2165;V2162;V2171;V2180;V2169;V2200;V2168;V2440N;V2441N;V2594N;V2439N;V2596N;V2136;V2142;V2140;V2442N;V2138;V2444N;V2443N;V2139;V2141;V2428N;V2597N;V2429N;V2427N;V2130N;V2447N;V2436N;V2445N;V2595N;V2446N;V2593N;V2434N;V2438N;V2435N;V2432N;V2437N;V2431N;V2433N;V2430N;V2194;V2291N;V2195;V2290N;V2289N;V6088;V6087;V6086;V6091;V6100;V6089;V6102;V6084;V6092;V6101;V6103;V6104;V6090;V6105;V6082;V6085;V6093;V6130;V6129;V6117;V6119;V6107;V6106;V6131;V6108;V6110;V6112;V6113;V6116;V6115;V6111;V6114;V6109;V6128;V6118;V6097;V6095;V6127;V6123;V6125;V6094;V2293N;V2286N;V6124;V6121;V2288N;V6096;V2287N;V6099;V2299N;V6126;V2292N;V2294N;V6120;V6122;V6098;V2296N;V2295N;V2301N;V2297N;V2302N;V2303N;V2298N;V2149;V2300N;V6143;V6137;V6158;V6156;V6145;V6160;V6159;V2282N;V2280N;V6148;V6142;V6146;V2281N;V6083;V6194;V6161;V6140;V6141;V6147;V6138;V6139;V6144;V2285N;V6154;V2279N;V6149;V6151;V2284N;V2283N;V6155;V6152;V6157;V6153;V7100-T27;V7100-T20;V7100-T30;V7100-T70;V7100-T50;V7100-T60;V7100-T55;V7100-T40;V7100-T25;V7100-T45;V7140-T40;V7140-T60;V7140-T70;V7140-T55;V7140-T45;V7140-T50;V7055-T25;V7200-T70;V7200-T50;V7200-T40;V7200-T55;V7200-T60;V7200-T45;V7055-T45;V7055-T30;V7055-T55;V7055-T50;V7055-T20;V7055-T27;V7055-T40;V7100-H13;V7100-H5;V7100-H8;V7100-H10;V7075-T60;V7100-H7;V7100-H6;V7100-H11;V7100-H12;V7075-T70;V7140-H12;V7140-H5;V7140-H7;V7140-H10;V7140-H6;V7140-H14;V7140-H8;V7200-H5;V7200-H6;V7200-H7;V7200-H10;V7055-H8;V7055-H5;V7055-H10;V7200-H8;V7200-H12;V7055-H14;V7055-H12;V7055-H7;V7055-H6;V7075-H17;V7075-H19
Artikel-Nr.:
     C1971-V6119
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6119
EAN/GTIN:
     4047728061193
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
schraubendrehereinsatz innenvielzah...

  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M12
  • Abmessungen / Länge: 93 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtriebsgröße:
M12
Länge l2:
93 mm
Abmessungen / Länge:
93 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: Bits,XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz,XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.