| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V6194 Herst.-Nr.: V6194 EAN/GTIN: 4047728062466 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 6 mm
- Abmessungen / Länge: 133 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 6 | Länge l2: | 133 mm | Abmessungen / Länge: | 133 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 6mm, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO |
| | |
| |