Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kreuzmeißel ∙ V6230-5 ∙ 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6230-5
V6230-5
V6230-5;V6230-7
V6230-5;V6230-7
Artikel-Nr.:
     C1971-V6230-5
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6230-5
EAN/GTIN:
     4047728065986
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel
  • Deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos dank Handschutz
  • Sicheres, einfaches Trennen von Komponenten oder Bauteilen
  • Klingenbreite: 5 mm
  • Kreuzmeißel 5 x 10 x 170 mm
  • Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
  • Sicherer Halt
  • Reduzierung der Vibrationen beim Schlagen
  • Verlängerter Schlagkopf

  • Abmessungen / Länge: 170 mm

Weitere Informationen:
Länge l2:
170 mm
Abmessungen / Länge:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Meißel,Kreuzmeißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.