Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Öl-Ablasswanne ∙ 13 l ∙ V6300-13 ∙ 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6300-13
V6300-13
V6300-13
V6300-13
V6300-13
V6300-13
V6300-13
V6300-13;V6300-8;V6300-5
Artikel-Nr.:
     C1971-V6300-13
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6300-13
EAN/GTIN:
     4047728068956
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
  • Auffangen / Umfüllen von Flüssigkeiten wie Öl, Bremsflüssigkeit oder Wasser
  • Fassungsvermögen: 13 l
  • Die Auslauföffnung verfügt über einen Steg und verhindert unkontrolliertes Überlaufen der umzufüllenden Flüssigkeit
  • Die sich in der Wanne befindliche Liter-Skala zeigt die eingefüllte Menge an
  • Haltevorrichtung zum Ablegen von Ölfilter-Kartuschen ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Öl-Ablasswanne mit Aufhängeloch zur ungestörten Aufbewahrung an Lochwänden
  • Glatte Kunststoff-Oberfläche zur schnellen, einfachen Reinigung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
420 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, vigor öl-ablasswanne, altölauffangwanne, Schubladenschrank,Schrank, Lager- und Betriebseinrichtung,Gefahrstofflagerung,Umweltschutz,Auffangwanne,Auffangwannen,Wanne,Wannen,Ölwanne,Ölwannen,Ölauffangwanne,Ölauffangwannen,Flachwanne,Flachwannen,Palettenwanne,Palettenwannen,Systempalette,Systempaletten,Gefahrstoffwanne,Gefahrstoffwannen,Gefahrstoffauffangwanne,Gefahrstoffauffangwannen,Bodenwanne (Gefahrstoff),Bodenwannen (Gefahrstoff),Bodenwanne,Bodenauffangwanne,Bodenauffangwannen,Flächenschutzsystem,Flächenschutzsysteme,Abfüllplatz,Abfüllplätze,Schutzsystem,Schutzsysteme,Bodenschutz,Flächenschutzelement,Flächenschutzelemente,Auffangwanne (Gefahrstoff),Bodenwannen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.