Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Öl-Ablasswanne ∙ 5 l ∙ V6300-5 ∙ 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6300-5
V6300-5
V6300-5
V6300-5
V6300-5
V6300-5
V6300-5
V6300-13;V6300-8;V6300-5
Artikel-Nr.:
     C1971-V6300-5
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6300-5
EAN/GTIN:
     4047728068963
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
  • Auffangen / Umfüllen von Flüssigkeiten wie Öl, Bremsflüssigkeit oder Wasser
  • Fassungsvermögen: 5 l
  • Die Auslauföffnung verfügt über einen Steg und verhindert unkontrolliertes Überlaufen der umzufüllenden Flüssigkeit
  • Die sich in der Wanne befindliche Liter-Skala zeigt die eingefüllte Menge an
  • Haltevorrichtung zum Ablegen von Ölfilter-Kartuschen ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Öl-Ablasswanne mit Aufhängeloch zur ungestörten Aufbewahrung an Lochwänden
  • Glatte Kunststoff-Oberfläche zur schnellen, einfachen Reinigung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
370 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, altölauffangwanne 5l, altölauffangwanne, vigor öl-ablasswanne, Schubladenschrank,Schrank, Lager- und Betriebseinrichtung,Gefahrstofflagerung,Umweltschutz,Auffangwanne,Auffangwannen,Wanne,Wannen,Ölwanne,Ölwannen,Ölauffangwanne,Ölauffangwannen,Flachwanne,Flachwannen,Palettenwanne,Palettenwannen,Systempalette,Systempaletten,Gefahrstoffwanne,Gefahrstoffwannen,Gefahrstoffauffangwanne,Gefahrstoffauffangwannen,Bodenwanne (Gefahrstoff),Bodenwannen (Gefahrstoff),Bodenwanne,Bodenauffangwanne,Bodenauffangwannen,Flächenschutzsystem,Flächenschutzsysteme,Abfüllplatz,Abfüllplätze,Schutzsystem,Schutzsysteme,Bodenschutz,Flächenschutzelement,Flächenschutzelemente,Auffangwanne (Gefahrstoff),Bodenwannen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.