| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V6752-16 Herst.-Nr.: V6752-16 EAN/GTIN: 4047728067904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ratschenkopf mit Doppelgelenk
- Doppelsechskant Profil im Ring
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 16 mm
- Abmessungen / Länge: 245 mm
- Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Außen-Sechskant Profil | Anzahl Zähne: | 72 Zähne | Betätigungswinkel: | 5 ° | Schlüsselweite s1xs2: | 16 | Höhe Maulkopf2: | 7.7 mm | Höhe Ringkopf1: | 10 mm | Länge l2: | 245 mm | Abmessungen / Länge: | 245 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel vigor, ratschenmaulschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |