| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V6752-17 Herst.-Nr.: V6752-17 EAN/GTIN: 4047728068017 |
| |
|
| | |
| - Ratschenkopf mit Doppelgelenk
- Doppelsechskant Profil im Ring
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 17 mm
- Abmessungen / Länge: 259 mm
- Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Außen-Sechskant Profil | Anzahl Zähne: | 72 Zähne | Betätigungswinkel: | 5 ° | Schlüsselweite s1xs2: | 17 | Höhe Maulkopf2: | 7.9 mm | Höhe Ringkopf1: | 10 mm | Länge l2: | 259 mm | Abmessungen / Länge: | 259 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gelenk, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel vigor, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel |
| | |
| |