Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1971-V6810-125K40 Herst.-Nr.: V6810-125K40 EAN/GTIN: 4047728067782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Allround-Fächerscheibe mit Zirkonkorundband auf einem Baumwoll-Polyestergewebe
- Starke Abtragsleistung und müheloser Flächenschliff auf Stahl und Edelstahl ohne zu schmieren. Hinterlässt keine Kratzer auf dem Werkstück
- Universal Fächerscheibe mit hoher Standzeit
- Inhalt: 10 Stück
- Maße: 125 x 22,23 mm
- Maximal 12200 U/min.
- Körnung: 40
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 10 Stück | Umdrehungen/Minute (maximal): | 12200 upm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Winkelschleifer (Druckluft),Flex (Druckluft),Druckluftwinkelschleifer,Druckluftflex,Trennschleifer (Druckluft),Schruppschleifer (Druckluft),Drucklufttrennschleifer,Druckluftschruppschleifer,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschinen,Winkelpolierer (Druckluft),Polierer (Druckluft),Druckluftpolierer,Druckluftwinkelpolierer,Druckluftmaschine,Druckluft-Winkelschleifer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1971 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,43* | € 29,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 23,00* | € 31,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,21* | € 34,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 24,66* | € 34,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 25,93* | € 35,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|