| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V7017-T80 Herst.-Nr.: V7017-T80 EAN/GTIN: 4047728066266 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T80
- Abmessungen / Länge: 78 mm
- Oberfläche: phosphatiert
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Abtriebsgröße: | T80 | Länge l2: | 78 mm | Abmessungen / Länge: | 78 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Maschinenbetätigung | Oberfläche: | phosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx t80, stecknuss innen-torx, schlagschraubereinsatz vigor, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz,TORX,TX,TX BO,TORX BO |
| | |
| |