| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V7019-H10 Herst.-Nr.: V7019-H10 EAN/GTIN: 4047728066587 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 78 mm
- Oberfläche: phosphatiert
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 10 | Länge l2: | 78 mm | Abmessungen / Länge: | 78 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Maschinenbetätigung | Oberfläche: | phosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, vigor kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO |
| | |
| |