| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V7212-H19 Herst.-Nr.: V7212-H19 EAN/GTIN: 4047728072182 |
| |
|
| | |
| - Gängige Verschraubungen VAG Fahrzeuge, z.B. Bremsträger, zentrale Antriebswellen, Stoßdämpfer oder geschraubte Radlagereinheiten
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Oberfläche: brüniert, geölt
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 19 | Durchmesser d2 (am Antrieb): | 44 mm | Länge l2: | 60 mm | Länge l1: | 30 mm | Abmessungen / Länge: | 60 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Maschinenbetätigung | Oberfläche: | brüniert, geölt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kraftschraubereinsatz 3/4, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |