| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V7512-15 Herst.-Nr.: V7512-15 EAN/GTIN: 4047728074391 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 15 mm
- Abmessungen / Länge: 38 mm
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 15 | Länge l2: | 38 mm | Abmessungen / Länge: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |