Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videoadapter HDMI (m) auf VGA (f), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videoadapter HDMI (m) auf VGA (f), schwarz
V7 Videoadapter HDMI (m) auf VGA (f), schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-CBLHDAVBLK-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CBLHDAVBLK-1E
EAN/GTIN:
     662919104097
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Nutzen Sie den V7 HDMI-zu-VGA-Adapter und verbinden Sie den Laptop über den HDMI-Ausgang mit dem VGA-Eingang Ihres Monitors oder Projektors für eine zuverlässige Signalübertragung mit bis zu 1920x1080 bei 60 Hz.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
0.1 mm
Paketgewicht:
31 g
Kabellänge:
0.1 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Vietnam
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Zertifizierung:
CE, RoHS, WEEE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
20 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.