Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
Artikel-Nr.:
     C2033-DMPRO2DTA-3E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     DMPRO2DTA-3E
EAN/GTIN:
     662919103649
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Schnelle und einfache Positionierung von zwei Bildschirmen mit der Professional Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung für Schreibtische von V7. Die für außergewöhnliche Strapazierfähigkeit aus qualitativ hochwertigem Aluminium und kaltgewalztem Stahl gefertigte Halterung mit mattschwarzer Oberfläche kann Bildschirme mit bis zu 32 Zoll oder 8 kg (17 lbs) halten. Ab sofort müssen Sie nie mehr unter den Tisch kriechen, denn diese Halterung lässt sich komplett von oben installieren und ist dank der schraublosen Armmontage schnell und einfach einsatzbereit. Dank des modernen Kabelführungssystems für sauber geordnete und nicht sichtbare Video- und Stromkabel und der optionalen Klemmen- und Dichtungshalterung eignet sie sich für praktisch jeden Arbeitsplatz. Die Höhenjustierung und die unabhängig verstellbaren Arme ermöglichen mehrere Betrachtungswinkel, damit Sie Ihren Bildschirm so anordnen können, wie es für Sie gerade am bequemsten ist. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine VESA-Platte für Schnellentriegelung und einfache Montage sowie eine 5-Jahres-Garantie.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
16 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Benutzerhandbuch:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
180 - 620 mm
Swivel Winkel:
360 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Breite:
129 mm
Tiefe:
1066 mm
Höhe:
697 mm
Gewicht:
5700 g
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
6260 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Produktionsland:
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.