Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videokabel HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz 1m 3.3ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videokabel HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz 1m 3.3ft
V7 Videokabel HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz 1m 3.3ft
Artikel-Nr.:
     C2033-J151342
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     J151342
EAN/GTIN:
     4038489020529
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität. + Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität. + Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Ursprungsland:
Vietnam
Kabeldurchmesser:
6 mm
Gewicht:
60 g
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
0.1 mm
Paketgewicht:
70 g
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Platin
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
30
Kabeltyp:
Rundkabel
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: v7 hdmi kabel typ-a auf typ-a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.