Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB-C (m), schwarz 2m 6.6ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB-C (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB-C (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB-C (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB-C (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB-C (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB-C (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB-C (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB-C (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB-C (m), schwarz 2m 6.6ft
Artikel-Nr.:
     C2033-J153347
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     J153347
EAN/GTIN:
     662919088762
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Mit USB Typ-C-Kabeln von V7 können Sie Ihre USB-Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ-C-Schnittstelle anschließen. USB-Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares Design und übertragen Daten jetzt noch schneller. Zudem eignen sie sich für das Laden anderer Geräte und als Stromversorgung für mobile Geräte.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
22/28
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders:
Kupfer
Kabeltyp:
Rundkabel
Kabelfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Zertifizierung:
CE, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Kabeldurchmesser:
3.5 mm
Gewicht:
80 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
91 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.