Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Dual-Desktop-Monitorständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Dual-Desktop-Monitorständer
V7 Dual-Desktop-Monitorständer
V7 Dual-Desktop-Monitorständer
V7 Dual-Desktop-Monitorständer
V7 Dual-Desktop-Monitorständer
V7 Dual-Desktop-Monitorständer
V7 Dual-Desktop-Monitorständer
V7 Dual-Desktop-Monitorständer
Artikel-Nr.:
     C2033-J154064
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     J154064
EAN/GTIN:
     662919099126
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Der Dual-Desktop-Monitorständer von V7 lässt die Montage von zwei Bildschirmen mit bis zu 81,28 cm (32") schnell und kinderleicht werden. Das freistehende Design bietet Ihnen die Möglichkeit, fast jede Oberfläche in einen Arbeitsplatz zu verwandeln. Dank mehrerer Spannungsschrauben für optimale Stabilität sowie 360°-Dreh-, Neigungs- und Schwenkrichtung und der Höhenverstellbarkeit ist dieser Ständer die ultimative Innovation für mehr Produktivität. Zusätzlich besticht er durch qualitativ hochwertigste Komponenten und eine 5-Jahres-Garantie von V7.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-35 - 35 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
UL
Breite:
280 mm
Tiefe:
913 mm
Höhe:
465 mm
Gewicht:
4400 g
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
448 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
5004 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Produktionsland:
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.