Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videokabel HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz 5m 16.4ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videokabel HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz 5m 16.4ft
V7 Videokabel HDMI (m) auf HDMI (m), schwarz 5m 16.4ft
Artikel-Nr.:
     C2033-V7E2HDMI4-05M-BK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2HDMI4-05M-BK
EAN/GTIN:
     4038489020550
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen.
+ Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität.
+ Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität.
+ Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Ursprungsland:
China
Gewicht:
200 g
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: v7 hdmi kabel typ-a auf typ-a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.