Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 1M USB 2.0A (m) to USB-C (m) Kabel – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 1M USB 2.0A (m) to USB-C (m) Kabel – Schwarz
V7 1M USB 2.0A (m) to USB-C (m) Kabel – Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7U2C-1M-BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7U2C-1M-BLK
EAN/GTIN:
     662919088786
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Mit USB Typ-C-Kabeln von V7 können Sie Ihre USB-Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ-C-Schnittstelle anschließen. USB-Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares Design und übertragen Daten jetzt noch schneller. Zudem eignen sie sich für das Laden anderer Geräte und als Stromversorgung für mobile Geräte.

- USB2.0 A auf USB-C
- 1m
- PVC
- schwarz
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
China
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.