Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch AG-056, 2-lagig, 24x21cm, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch AG-056, 2-lagig, 24x21cm, hochweiss
Papierhandtuch AG-056, 2-lagig, 24x21cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-056
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-056
EAN/GTIN:
     4260038114568
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

Papierhandtuch AG-056, 24x21cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoff
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 24 x 21 cm
  • Inhalt/Karton: 3.200 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24x21 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, einmalhandtücher, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.200 Stück (ab € 0,00584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,81*
€ 37,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SC-339
ab € 24,50*
Zubehör
Plock
SC-357
ab € 24,59*
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,24*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,62*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,69*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,71*
Zubehör
Plock
HP-99328
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.