Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch AG-058, 24x21cm, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch AG-058, 25x20,5cm, hochweiss
Papierhandtuch AG-058, 25x20,5cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-058
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-058
EAN/GTIN:
     4260038110362
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch AG-058, 24x21cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 24 x 21 cm
  • Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24x21 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier 2-lagig, falthandtuchpapier, falthandtücher v-falz, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Reinigungstücher, Zellstofftücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,99*
€ 47,59
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,61*
€ 45,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 28,71*
€ 34,16
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,24*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,62*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,69*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,71*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.