Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Drahtgitterkorb
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Artikel
Handtuchrolle AG-080, weisslich
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-AG-080
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-080
EAN/GTIN:
4260038112106
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrolle AG-080, 20cm, weisslich
100 % Recyclingpapier, Innenabwicklung, geprägt, MINI
Farbe: weisslich
Anzahl Lagen: 1
Rollenhöhe: 20 cm
Rollendurchmesser: ca. 13 cm
Inhalt/Packung: 12 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
weisslich
Anzahl Lagen:
1
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier
... >
Lager 2098
>
Handtuchrollen & Industrierollen
>
Handtuchrollen Innenabw. MINI/MIDI
Weitere Suchbegriffe:
Rollenpapierhandtücher
,
Einmal-Handtücher
,
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
handtuchrollen 1-lagig weiss
,
handtuchrollen
,
handtuchrollen 1lagig
,
Handtuchpapierrollen
,
Putztuchrollen
,
Innenzugrollen
,
Mini-Rolle
,
Innenabwicklung
,
Solariumrollen
,
Jumboküchenrolle
,
Küchenpapier
,
Einmaltücher
,
Einwegtücher
,
Zupftuchrolle
,
Zupftücher
,
Wischtuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,21*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 1,93417* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,63*
€ 45,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,31*
€ 45,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,03*
€ 42,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,41*
€ 42,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,01*
€ 41,66
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lieferscheintaschen, rot, 240 x 130 mm
Plock
AG-300
ab € 40,92*
Sonstiges
SOBSY LDPE Müllsäcke SY-66871, blau, 700x1.100mm, Typ 60, 10x25 = 250 Stück
Plock
SY-66871
ab € 19,73*
Sonstiges
Warnschild "Achtung Rutschgefahr"
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen