Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Toilettenpapierspender
>
Doppelrollenspender
>
Artikel
Spender für normales Toilettenpapier AG-554, weiss
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-AG-554
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-554
EAN/GTIN:
4260038112472
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender
Spender für normales Toilettenpapier AG-554, weiss
Farbe: weiss
passend für 2 Rollen
Abmessung: 250 x 165 x 175 mm
Inhalt/Karton: 1 Spender
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Abmessung::
250x165x175mm
... >
Lager 2098
>
Spender
>
für Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe:
Toilettenpapierspender
,
WC-Papierspender
,
toilettenpapierspender 2 rollen
,
doppelrollen spender
,
Toilettpapierspender
,
Toilettenpapierhalter
,
Spendersystem
,
Kunststoffspender
,
WC-Austattung
,
Toilettenausstattung
,
Klorollenspender
,
Hygienebedarf
,
Doppelrollenhalter
,
Spendersysteme
,
Waschraumaustattung
,
Hygienepapierspender
,
Ersatzrollenspender
,
Hygienespender
,
Topaspender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,68*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 28,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 38,65*
€ 45,99
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 37,80*
€ 44,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Kartonage
ab 90 Kartonagen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Kartonage
ab 180 Kartonagen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Kartonage
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papierhandtuch AG-054, 22,5x21cm, blau
Plock
AG-054
ab € 25,50*
Zubehör
Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss
Plock
HP-99545
ab € 12,19*
Zubehör
Vinyl-Einweghandschuhe HP-99326, transparent, puderfrei, 10x100 = 1.000 Stück
Plock
HP-99326
ab € 19,53*
Zubehör
Warnschild "Achtung Rutschgefahr"
Plock
ST-2045
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen