Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST-5051 Seifenspender aus Kunststoff, 1000ml, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ST-5051 Seifenspender aus Kunststoff, 1000ml, weiss
ST-5051 Seifenspender aus Kunststoff, 1000ml, weiss
Artikel-Nr.:
     C2098-ST-5051
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-5051
EAN/GTIN:
     4250678207171
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

ST-5051 Seifenspender aus Kunststoff, 1000ml, weiss

  • Farbe: weiss
  • lnhalt: 1000 ml
  • Inhalt/Karton: 1 Spender
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Handseifenspender, Dosierspender, Wand-Seifenspender, Kunststoff-Seifenspender, Pumpspender, Waschraumhygiene, Waschraumaustattung, Hygienespender, Reinigungsmittelspender, Nachfüll-Seifenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 24,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 41,66*
€ 49,58
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,40*
€ 48,08
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,33*
€ 45,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 33,34*
€ 39,67
pro Kartonage
ab 480 Kartonagen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-800
ab € 13,82*
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.