Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch HP-99059, 24x22cm, grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papierhandtuch HP-99059, 24x22cm, grün
Papierhandtuch HP-99059, 24x22cm, grün
Artikel-Nr.:
     2098-HP-99059
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99059
EAN/GTIN:
     4250678200196
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch HP-99059, 24x22cm, grün

  • 100 % Recyclingpapier, geprägt
  • Farbe: grün
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 24 x 22 cm
  • Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24x22 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier 2-lagig, falthandtuchpapier, falthandtücher v-falz, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, Paierhandtücher, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher, Reinigungstücher, Recyclingtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
699
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 27,51*
€ 44,72*
18 Tage
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.520,01*
€ 1.669,36*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 44,72*
€ 53,22
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 44,14*
€ 52,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 41,53*
€ 49,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,77*
€ 48,52
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 37,15*
€ 44,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,04*
€ 42,89
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,66*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,74*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.