Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch ST-88056, 2-lagig, 24x21cm, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch ST-88056, 2-lagig, 24x21cm, hochweiss
Papierhandtuch ST-88056, 2-lagig, 24x21cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-ST-88056
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88056
EAN/GTIN:
     4250678203791
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

Papierhandtuch ST-88056, 24x21cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoff
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 24 x 21 cm
  • Inhalt/Karton: 3.200 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24x21 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 23,5 x 34cm 2-lagig, einmal handtücher, einmalhandtücher 2-lagig, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.200 Stück (ab € 0,00587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,50*
€ 37,49
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SC-339
ab € 24,47*
Zubehör
Plock
SC-357
ab € 24,47*
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,26*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,52*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,73*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,48*
Zubehör
Plock
HP-99328
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.