Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOBSY Toilettenpapier SY-66013, 3-lagig, 150 Blatt, hochweiss, 1 Paket = 12x8 = 96 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SOBSY Toilettenpapier SY-66013, 3-lagig, hochweiss
SOBSY Toilettenpapier SY-66013, 3-lagig, hochweiss
Sobsy Logo
Artikel-Nr.:
     C2098-SY-66013
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     SY-66013
EAN/GTIN:
     4250678208949
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

SOBSY Toilettenpapier SY-66013, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 3
  • Blatt-Anzahl: 150
  • Inhalt/Paket: 12 x 8 = 96 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
3
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 150 blatt 96 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, SOBSY, Toilettenpapierrolle, Topa, Klorolle, Toiletpaper, Hygienepapier, Toilettenpapierspender, Großverpackung, Kleinrollen, flauschig, soft, sanft, comfort, samtig, deluxe, supersoft, weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 96 Rollen (ab € 0,19542* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,49*
€ 42,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 22 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 220 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SC-339
ab € 24,49*
Zubehör
Plock
SC-357
ab € 24,66*
Zubehör
Plock
AG-554
ab € 24,69*
Zubehör
Plock
HP-99328
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.