Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Industriepapierrolle SY-6607622-5, blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-SY-6607622-5
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
SY-6607622-5
EAN/GTIN:
4250678209250
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Industriepapierrolle SY-6607622-5, 36x21,5cm, blau
100 % Zellstoffpapier, geprägt
Farbe: blau
Anzahl Lagen: 2
Blatt-Anzahl: 500 Blatt
Blatt-Abmessung: 36 x 21,5 cm
Inhalt/Karton: 2 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
36x21,5cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
... >
Lager 2098
>
Handtuchrollen & Industrierollen
>
Industriepapierrollen
Weitere Suchbegriffe:
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
papierputztücher blau 2lg
,
einwegputztücher blau
,
einwegputztücher
,
Putztuch
,
Handtuchpapierrollen
,
Putztuchrollen
,
Papierhandtuchrollen
,
Papierrollen
,
Küchenpapier
,
Industriepapierrolle
,
Werkstattrolle
,
Handwerkerrolle
,
Einwegtücher
,
Zupftücher
,
Rollenhandtuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
blaue-Rolle
,
Werkstattbedarf
,
Universalputztücher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,43*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 6,715* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-073, blau
Plock
AG-073
ab € 19,50*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-074, blau
Plock
AG-074
ab € 24,10*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-076, blau
Plock
AG-076
ab € 27,16*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-076-22, blau
Plock
AG-076-22
ab € 18,16*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-078, hochweiss
Plock
AG-078
ab € 28,12*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-079, blau
Plock
AG-079
ab € 21,18*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-086, hochweiss
Plock
AG-086
ab € 27,44*
Ähnlich
Industriepapierrolle HP-99074, blau
Plock
HP-99074
ab € 19,21*
Ähnlich
Industriepapierrolle HP-99076, blau
Plock
HP-99076
ab € 28,14*
Ähnlich
Industriepapierrolle ST-88076, blau
Plock
ST-88076
ab € 32,12*
Ähnlich
Industriepapierrolle SY-66076-5, blau
Plock
SY-66076-5
ab € 21,07*
Ähnlich
SOBSY Industriepapierrolle SY-66074, 3-lagig, rec- blau
Plock
SY-66074
ab € 22,58*
Ähnlich
SOBSY Industriepapierrolle SY-66078, 2-lagig, rec- weiss
Plock
SY-66078
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen