|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2150-TL-PA4010KIT Herst.-Nr.: TL-PA4010KIT EAN/GTIN: 6935364031985 |
| | |
|
|  |  |
 | TP-LINK TL-PA4010KIT AV500-Nano-Powerlineadapter-Starterkit Produktfunktionalitäten: TP-LINKs TL-PA4010KIT benutzt Ihre vorhandenen elektrischen Leitungen, um zusätzlich Daten darüber zu transferieren. Damit können Sie einfach durch Anschließen der Adapter ein neues Netz aufbauen, ohne Kabel legen zu müssen. Mit dem neuen, kleinen Gehäuse sind Sie nun noch flexibler bei der Platzierung. Mini-Design, ultrakompakt: Durch das neue Gehäuse ist das TL-PA4010KIT deutlich kleiner als andere 500Mbps-Powerline-Geräte. Mit einer Stärke von nur 28,5mm und einem modernen Aussehen fällt es fast gar nicht auf. Bis zu 500Mbps, bis zu 300 Meter: Durch die moderne HomePlug-AV-Technik ermöglicht das TL-PA4010KIT eine schnelle und stabile 500Mbps-Verbindung über bis zu 300m. Mit dem leistungsfähigen AES-Verschlüsselungsmechanismus ist das TL-PA4010KIT erste Wahl zur Heimvernetzung, sei es für Computer, Spielekonsolen, Receiver, Drucker oder NAS-Geräte. Bis zu 75% Energieeinsparung: Das TL-PA4010KIT gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist neben dem kleineren Gehäuse auch deutlich weniger energiehungrig. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät sich in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 75%* Energie ein. *Die tatsächlichen Zahlen können aufgrund von Netzwerk- und Umgebungsfaktoren variieren. "Pair"-Tasten für einfache Netzwerksicherheit: Durch einfaches Drücken der "Pair"-Tasten auf den Adaptern können die Benutzer ein Powerline-Netzwerk innerhalb von Minuten komplett mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung für Netzwerk-Sicherheit und Datenschutz problemlos einrichten. So einfach ist das: 1. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose 2. Schließen Sie das Gerät über das Netzwerkkabel am Adapter an 3. Drücken Sie die Verschlüsselungstasten - das war's! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, adapter rj-45, 500Mbps, Ethernet Adapter, Nano Size, Nano powerline, Strom, Steckdose, Homeplug, Twin Pack, 2er Set, Set, TP-LINK, tplink |
|  |  |
| |