Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, mit Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4/rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft | d1=M6 | 22050.1606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22050.1606
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22050.1606
EAN/GTIN:
     4030618265108
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m6x15 halder
federndes druckstück m6
federndes druckstück

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Eigenschaften Keramikkugel:

  • Besonders schlagfest
  • Verschleißarm
  • Antimagnetisch
  • Elektrisch isolierend

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl A4, passiviert

Kugel

  • Keramik

Feder

  • Rostfreier Stahl A4, passiviert

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M6
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
3,5 mm
l:
14 mm
n:
1 mm
d1:
M6
F1:
~ 19 N
F2:
~ 28 N
Hub:
1 mm
Temperatur max.:
250 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Feder:
Rostfreier Stahl A4, passiviert
Hülse:
Rostfreier Stahl A4, passiviert
Kugel:
Keramik
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Technischer Handel | Schiffbau, Werften | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen
Spannkraft:
verstärkt
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1,6 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Druckfederelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Klemmschrauben, Wurmschrauben, Federdruckstücke, Madenschrauben, Federkörper, Federteile, Federmechanismus, Federkomponenten, Druckfeder, Federstücke, Federnde Komponenten, Federnde Rastkomponenten, Federnde Sperrelemente, Federnde Verriegelungsteile, Federnde Positionierungselemente, Federndes Element, Federnde Druckelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0510
ab € 6,86*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0512
ab € 8,97*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0516
ab € 11,98*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0505
ab € 4,26*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0506
ab € 4,40*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0508
ab € 5,36*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0710
ab € 7,40*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0712
ab € 9,65*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0716
ab € 12,75*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0705
ab € 4,56*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0706
ab € 4,69*
Ähnlich
Erwin Halder
22051.0708
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.