Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück, mit rollender Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4/verstärkte Federkraft | d1=M5 | 22051.0705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Anwendungsbild
Kennzeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22051.0705
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22051.0705
EAN/GTIN:
     4030618721086
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m5 l12
federndes druckstück m5
federndes druckstück

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die Lagerung der Kugel ermöglicht ein Abrollen und dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Zudem wirkt sich dies, in Abhängigkeit vom Gegenstück, positiv auf das Rastverhalten aus.

Ein weiterer Vorteil der kunststoffgelagerten Keramikkugel ist die elektrische Isolierung.

Eigenschaften Keramikkugel:

  • Besonders schlagfest
  • Verschleißarm
  • Antimagnetisch
  • Elektrisch isolierend

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl A4

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Keramik

Feder

  • Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M5
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
2 mm
l:
12 mm
n:
0,8 mm
d1:
M5
F1:
10 N
F2:
14 N
Hub:
0,5 mm
Temperatur max.:
90 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bezeichnung:
Federndes Druckstück
Feder:
Rostfreier Stahl
Hülse:
Rostfreier Stahl A4
Kugel:
Keramik
Lager:
Kunststoff
Branche:
Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Elektrotechnik | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Werkzeugmaschinen
Spannkraft:
verstärkt
Funktion:
anziehen | arretieren | auswerfen | dämpfen | federn | positionieren | rasten | rollen
Gewicht:
0,9 g
Weitere Suchbegriffe: federndes Druckstück, Druckelemente, Federelemente, Andrückstifte, Abdrückstifte, Arretierstifte, Kugelraste, Klemmschrauben, Druckbolzen, Gewindestifte mit Kugel, Gewindestifte mit Bolzen, Wurmschrauben, Kugelschnapper, Federdruckstücke, Madenschrauben, beweglicher Kugel, rollender Kugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1410
ab € 3,99*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1412
ab € 5,85*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1416
ab € 7,96*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1404
ab € 2,63*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1405
ab € 2,73*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1406
ab € 2,77*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1408
ab € 3,29*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1610
ab € 4,18*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1612
ab € 6,31*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1616
ab € 8,43*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1604
ab € 2,92*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1605
ab € 2,97*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1606
ab € 2,98*
Ähnlich
Erwin Halder
22050.1608
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.