Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, mit Zugring/ohne Arretierung | d1=8 mm / d2=M16 x 1,5 / Rostfreier Stahl | 22120.1420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.1420
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.1420
EAN/GTIN:
     4030618275923
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m16
rastbolzen halder

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Zugring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Zugring nach dem Einziehen des Raststifts um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm / d2=M16 x 1,5 / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [-0.05, -0.1]:
8 mm
d2:
M16 x 1,5
d3:
2 mm
l1 min.:
9 mm
l2:
34 mm
l3:
44 mm
l4:
25 mm
m:
22 mm
F1:
~ 7 N
F2:
~ 27 N
Hub:
9 mm
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Hülse:
Rostfreier Stahl 1.4305
Raststift:
Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Zugring:
Rostfreier Stahl 1.4310
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Land-/Agrar- und Gartentechnik | Foerder- und Transporttechnik
Funktion:
arretieren | indexieren | positionieren | rasten | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, Federriegel, Präzisionsarretierbolzen, Präzisions-Arretierbolzen, Verriegelungsbolzen, Sperrriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22110.0458
ab € 2,71*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0679
ab € 0,96*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0690
ab € 1,03*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0680
ab € 1,11*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0692
ab € 1,11*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0682
ab € 0,81*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0676
ab € 0,72*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0684
ab € 0,87*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0677
ab € 0,76*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0686
ab € 0,91*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0678
ab € 0,79*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0688
ab € 0,98*
Zubehör
Erwin Halder
22110.0416
ab € 4,37*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0546
ab € 15,04*
Zubehör
Erwin Halder
22120.0548
ab € 20,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.