Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeldruckschrauben, mit Kopf, abgeflachte Kugel/Auflagefläche plan | d1=M8 / l2=~ 20 mm / Rostfreier Stahl | 22710.0842


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22710.0842
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22710.0842
EAN/GTIN:
     4030618223368
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube m8 form b
kugeldruckschraube m8

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8 / l2=~ 20 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
13 mm
d3:
4,5 mm
l2:
~ 20 mm
l3:
8 mm
l4:
3,5 mm
d1:
M8
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
15 kN
Kugeldurchmesser:
5,5 mm
SW:
6 mm
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Schraube:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Maschinenbau, allgemein | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Bau- und Baustoffmaschinen
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube halder, Kugelelement, Andrückelement, Pendelelement, Pendelelemente, Andrückschraube, Andrückschrauben, Pendelauflage, Pendelauflagen, Kugeldruckschrauben, Druckschrauben, Druckschraube, Kugelbolzen, Druckbolzen, Kugelspannschrauben, Klemmschraube, Klemmschrauben, Madenschraube, Wurmsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0202
ab € 13,49*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0204
ab € 13,54*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0206
ab € 13,58*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0222
ab € 14,69*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0224
ab € 14,87*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0226
ab € 15,05*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0262
ab € 17,22*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0264
ab € 17,32*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0266
ab € 17,89*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0276
ab € 22,64*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0272
ab € 21,29*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0274
ab € 22,08*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0286
ab € 31,08*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0282
ab € 27,29*
Ähnlich
Erwin Halder
22700.0284
ab € 29,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.