Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, volle Kugel/volle Kugel | d1=M8 / l1=17,2 mm / Rostfreier Stahl | 22720.0783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22720.0783
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22720.0783
EAN/GTIN:
     4030618225966
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube halder m8
kugeldruckschraube m8

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Werkstoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8 / l1=17,2 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
l1:
17,2 mm
d1:
M8
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
15 kN
Kugeldurchmesser:
5,5 mm
SW:
4 mm
Temperatur max.:
250 °C
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Schraube:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Feinmechanik, Optik, Laser | Maschinenbau, allgemein | Luft-/Raumfahrt | Motorenbau
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube halder, Kugelelement, Andrückelement, Pendelelement, Pendelelemente, Andrückschraube, Andrückschrauben, Pendelauflage, Pendelauflagen, Kugeldruckschrauben, Druckschrauben, Druckschraube, Kugelbolzen, Druckbolzen, Kugelspannschrauben, Klemmschraube, Klemmschrauben, Madenschraube, Wurmsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22720.6230
ab € 3,44*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.5230
ab € 2,68*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.6232
ab € 3,47*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.5232
ab € 2,72*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.6240
ab € 3,44*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.5240
ab € 2,66*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.6242
ab € 3,44*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.5242
ab € 2,74*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.6252
ab € 3,58*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.5252
ab € 2,80*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.6250
ab € 3,51*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.5250
ab € 2,74*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.6260
ab € 3,83*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.5260
ab € 2,47*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.6261
ab € 3,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.