Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Sender, für Abfrageeinheit/Funk-Universalsender mit Schutzkappen | l2=98 mm / b2=64 mm / h2=52,5 mm | 22810.9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo CE-konform
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22810.9010
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22810.9010
EAN/GTIN:
     4030618707288
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abfragesystem
Positionssensoren
Positioniersensor
Abfrageelement

Zur kabellosen Übertragung des Abfragesignals.

Der Funk-Sender wird in der Nähe der Abfrageeinheit montiert und mit der Buchse des Silkon-Kabels verbunden. Der Sender stellt das Abfragesignal per Funk zur Verfügung und muss nicht mit zusätzlichen Kabeln verbunden werden. Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie.

Der Funk-Sender erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP 67 (robustes Material) und ist dadurch für die Anwendung mit Kühlschmierstoff geeignet.

Frequenz: 868,3 MHz (EU, Schweiz)

Andere Frequenzen auf Anfrage erhältlich.

Hinweise

Im Lieferumfang ist eine AA-Batterie (3,6 V) enthalten.

Nähere Informationen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l2=98 mm / b2=64 mm / h2=52,5 mm
CE:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
36 mm
b2:
64 mm
d1:
M12 x 1
d2:
4,5 mm
h1:
37 mm
h2:
52,5 mm
l1:
86 mm
l2:
98 mm
Funktion:
kontrollieren | abfragen
Präferenzursprung:
D
für Keil-Spannsegmente:
22810.0008 / .0012
Gewicht:
288 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,67*
€ 812,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,43*
€ 809,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,33*
€ 760,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,11*
€ 728,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,53*
€ 676,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22810.9020
ab € 394,11*
Zubehör
Erwin Halder
22810.9011
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.