Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expander® Dichtstopfen, mit Zuganker | d1=5 mm | 22880.0305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22880.0305
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22880.0305
EAN/GTIN:
     4030618716501
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Verschlußschraube
Verschlußschrauben
Verschlußstopfen
Verschlussschraube

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Bei der Ausführung mit Zuganker erfolgt der Einbau mittels bedienfreundlicher Montagegeräten.

Hülse und Stift sind bereits vormontiert - geeignet für automatisierte Verarbeitung.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl, angelassen

Stift

  • Stahl
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=5 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
5 mm
d2:
3 mm
d3 [+0.12, 0]:
5 mm
l1:
5,5 mm
l2:
41 mm
l3 max.:
7,5 mm
l4 max.:
10 mm
Hülse:
Einsatzstahl, angelassen
Stift:
Stahl
Branche:
Werkzeuge allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Praezisionswerkzeuge | Maschinenbau, allgemein | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
dichten | verschließen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
2,5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22880.0510
ab € 3.046,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.