| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2177-22880.0306 Herst.-Nr.: 22880.0306 EAN/GTIN: 4030618716518 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Bei der Ausführung mit Zuganker erfolgt der Einbau mittels bedienfreundlicher Montagegeräten. Hülse und Stift sind bereits vormontiert - geeignet für automatisierte Verarbeitung. Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten. Werkstoff Hülse Stift Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennmaß: | d1=6 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 6 mm | d2: | 3,4 mm | d3 [+0.12, 0]: | 6 mm | l1: | 6,5 mm | l2: | 38 mm | l3 max.: | 8,5 mm | l4 max.: | 12 mm | Hülse: | Einsatzstahl, angelassen | Stift: | Stahl | Branche: | Werkzeuge allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Praezisionswerkzeuge | Maschinenbau, allgemein | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Hydraulik und Pneumatik | Funktion: | dichten | verschließen | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 3,5 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |