Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben | d1=25 mm | 23061.2404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23061.2404
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23061.2404
EAN/GTIN:
     4030618284260
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spannscheibe
Scheibe
Scheiben
Unterlegscheibe

Zur Erweiterung der Spannhöhe der Aufsitzspanner EH 23310. und als Höhenausgleich bei Auflagepunkten.

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
Spannmittel XL:
ja
d1:
25 mm
d2:
59,5 mm
s [±0.01]:
4 mm
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Branche:
Pumpen, Kompressoren
Funktion:
ausgleichen | stützen
Präferenzursprung:
D
passende Schraube:
M24
Gewicht:
71 g
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.