Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentgriffe/mit Innengewinde | d1=42 mm / d2=M8 | 24710.0032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24710.0032
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24710.0032
EAN/GTIN:
     4030618289098
Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m8
drehmomentgriff mit schraube

Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.

Der Griff, ähnlich einer Rändelmutter / Rändelschraube, mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.

Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen, ergonomischen Design einer Rändelmutter / Rändelschraube.

Werkstoff

Deckel

  • Thermoplast PA 6, hellgrau ähnlich RAL 7035

Drehmomentmechanik

  • Stahl, gehärtet

Griff

  • Aluminium, schwarz eloxiert

Innenteil

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=42 mm / d2=M8
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
42 mm
d4:
13,5 mm
d5:
27 mm
h1:
43,5 mm
h2:
11,5 mm
t:
11 mm
d2:
M8
Anzugsdrehmoment:Tol.± prozent:
10
Anzugsdrehmoment:
2 Nm
Temperatur max.:
100 °C
für Ausführung Bild:
1
Deckel:
Thermoplast PA 6, hellgrau ähnlich RAL 7035
Drehmomentmechanik:
Stahl, gehärtet
Griff:
Aluminium, schwarz eloxiert
Innenteil:
Stahl, brüniert
Schraube:
Stahl, brüniert
Branche:
Konstruktions-/Ingenieurbuero | Institut, Labor | Textil- und Naehmaschinen | Luft-/Raumfahrt
Funktion:
bedienen | verdrehen | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
112 g
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentgriff, Griff, Griffe, Drehmoment, Ratsche, Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0020
ab € 25,86*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0021
ab € 25,82*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0022
ab € 25,71*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0023
ab € 25,92*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0024
ab € 25,72*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0025
ab € 25,85*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0033
ab € 27,09*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0034
ab € 26,99*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0035
ab € 26,98*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0030
ab € 27,14*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0031
ab € 27,10*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0032
ab € 26,98*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0040
ab € 26,39*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0041
ab € 26,44*
Ähnlich
Erwin Halder
24711.0042
ab € 26,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.