Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistern-Drehmomentgriffe/mit Innengewinde | d1=63 mm / d2=M8 | 24711.0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24711.0030
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24711.0030
EAN/GTIN:
     4030618717508
Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m8
drehmomentgriff mit schraube

Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.

Der Dreistern-Griff mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.

Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen und ergonomischen Design eines Dreisterngriffs.

Werkstoff

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Drehmomentmechanik

  • Stahl, gehärtet

Griff

  • Thermoplast PA-HP, glasfaserverstärkt, schwarz, matt

Innenteil

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=63 mm / d2=M8
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
63 mm
d4:
16 mm
d5:
28,1 mm
h1:
46,6 mm
h2:
12,9 mm
t:
14 mm
d2:
M8
Anzugsdrehmoment:Tol.± prozent:
10
Anzugsdrehmoment:
3,2 Nm
für Ausführung Bild:
1
Deckel:
Kunststoff, hellgrau
Drehmomentmechanik:
Stahl, gehärtet
Griff:
Thermoplast PA-HP, glasfaserverstärkt, schwarz, matt
Innenteil:
Stahl, brüniert
Schraube:
Stahl, brüniert
Branche:
Konstruktions-/Ingenieurbuero | Institut, Labor | Textil- und Naehmaschinen | Luft-/Raumfahrt
Funktion:
bedienen | verdrehen | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
104 g
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentgriff, Griff, Griffe, Drehmoment, Ratsche, Drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0020
ab € 32,42*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0022
ab € 32,27*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0024
ab € 32,29*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0026
ab € 32,42*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0030
ab € 34,98*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0032
ab € 34,88*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0040
ab € 38,65*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0042
ab € 38,66*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0050
ab € 40,96*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0060
ab € 41,15*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0052
ab € 40,94*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0062
ab € 40,90*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0300
ab € 32,38*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0301
ab € 32,56*
Ähnlich
Erwin Halder
24710.0302
ab € 32,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.