| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-24710.0400 Herst.-Nr.: 24710.0400 EAN/GTIN: 4030618289265 |
| | |
|
| | |
| Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist. Der Griff, ähnlich einer Rändelmutter / Rändelschraube, mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen. Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen, ergonomischen Design einer Rändelmutter / Rändelschraube. Werkstoff Deckel - Thermoplast PA 6, hellgrau ähnlich RAL 7035
Drehmomentmechanik Griff - Aluminium, schwarz eloxiert
Innenteil Schraube Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=42 mm / d3=M8 / l=16 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 42 mm | d4: | 13,5 mm | d5: | 27 mm | h1: | 43,5 mm | h2: | 11,5 mm | l: | 16 mm | d3: | M8 | Anzugsdrehmoment:Tol.± prozent: | 10 | Anzugsdrehmoment: | 2 Nm | Temperatur max.: | 100 °C | für Ausführung Bild: | 2 | Deckel: | Thermoplast PA 6, hellgrau ähnlich RAL 7035 | Drehmomentmechanik: | Stahl, gehärtet | Griff: | Aluminium, schwarz eloxiert | Innenteil: | Stahl, brüniert | Schraube: | Stahl, brüniert | Branche: | Konstruktions-/Ingenieurbuero | Institut, Labor | Textil- und Naehmaschinen | Luft-/Raumfahrt | Funktion: | bedienen | verdrehen | verstellen | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 152 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentgriff, Griff, Griffe, Drehmoment, Ratsche, Drehmomentschlüssel |
| | |
| |