| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2177-3006.040 Herst.-Nr.: 3006.040 EAN/GTIN: 4030618300144 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3006 ist beidseitig mit dem Plastik-Schlageinsatz bestückt. Dieser rote Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig. Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt. Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich. Gemäß dem cleveren SIMPLEX – Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen. Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D60mm. Produktmerkmale: - SIMPLEX–Schonhammer mit beidseitig Plastik-Einsätzen (rot, hart, öl- und fettbeständig).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm.
Anwendungsgebiete Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau Werkstoff Stiel Einsätze - Plastik, rot
- hart
- öl- und fettbeständig
Gehäuse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennmaß: | D=40 mm | GS: | ja | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | B: | 110 mm | D: | 40 mm | H: | 40 mm | Kopflänge: | 115 mm | L: | 325 mm | Gesamtlänge: | 325 mm | Bezeichnung: | SIMPLEX-Schonhammer | Schlageinsatz 1: | Plastik, rot | hart | öl- und fettbeständig | Schlageinsatz 2: | Plastik, rot | hart | öl- und fettbeständig | Gehäuse: | Temperguss | Stiel: | Holz | BMEcat Product category: | Katalogartikel Teil 2 | Härtegrad Schlageinsatz 1: | 4 / 5 | Härtegrad Schlageinsatz 2: | 4 / 5 | Produkttyp: | SIMPLEX-Schonhämmer | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 635 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 40mm, Simplex-Schonhammer, Simplex, Schonhammer, Schonhämmer, Hammer, Hämmer, Temperguss, TE, Gummihammer, Gummihämmer, Softhammer, Softhämmer, Pflasterhammer, Pflasterhämmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |