Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Einsatz, TPE-mid, grau | D=30 mm | 3203.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3203.030
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3203.030
EAN/GTIN:
     4030618301011
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf

Der SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid ist ein Thermoplast Elastomer und mit einer Härte von ca. 90 Shore A ein mittelharter Schlageinsatz (vergleichbar mit der Härte des Gummikomposition-Einsatzes Serie 3202). Dieser graue Einsatz hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb. Erhältlich ist er von Größe D30mm bis D80mm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid
  • Grau
  • Mittelhart
  • Abriebfrei
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.

Anwendungsgebiete

Für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Garten-/ Landschaftsbau,Trockenbau, Möbelbau, Fliesen/Platten legen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Werkstoff

Einsatz

  • TPE-mid, grau
  • abriebfrei
  • mittelhart
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=30 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
32 mm
D:
30 mm
H:
33 mm
L:
37 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Einsatz
Bezeichnung MenüBezeichnung Menü:
SIMPLEX-Einsatz TPE-mid
Einsatz:
TPE-mid, grau | abriebfrei | mittelhart
BMEcat Product category:
Einzelteile lagernd
Eigenschaften Einsätze:
abriebfrei
Härtegrad Schlageinsatz:
ca. 90 Shore A | 2 / 5
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Simplex Einsätze, Simplex-Einsatz, Simplex Einsatz, Simplex, Einsatz, Einsätze, Wechseleinsatz, Wechseleinsätze, Auswechseleinsatz, Auswechseleinsätze, auswechseln, austauschen, ersetzen
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.