Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Einsatz, Plastik, rot | D=30 mm | 3206.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3206.030
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3206.030
EAN/GTIN:
     4030618301059
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Plastik (Serie 3206) ist mit einer Härte von ca. 70 Shore D ein harter Einsatz. Dieser rote Einsatz besteht aus Celluloseacetat. Er ist öl- und fettbeständig und erhältlich in den Größen D30mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz Plastik
  • Rot
  • Hart
  • Öl- und fettbeständig
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm.

Anwendungsgebiete

Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau

Werkstoff

Einsatz

  • Plastik, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=30 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
32 mm
D:
30 mm
H:
33 mm
L:
37 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Einsatz
Einsatz:
Plastik, rot | hart | öl- und fettbeständig
Eigenschaften Einsätze:
öl- und fettbeständig
Härtegrad Schlageinsatz:
ca. 70 Shore D | 4 / 5
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: Simplex-Einsatz, Einsatz, Einsätze, Wechseleinsatz, Wechseleinsätze, Auswechseleinsatz, Auswechseleinsätze, auswechseln, austauschen, ersetzen
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.