Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Einsatz, Nylon, weiß | D=30 mm | 3208.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3208.030
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3208.030
EAN/GTIN:
     4030618301172
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Nylon (Serie 3208) ist mit einer Härte von ca. 73 Shore D ein sehr harter Einsatz. Dieser weiße Polyamid-Einsatz bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht. Zudem ist er öl- und fettbeständig.

Erhältlich ist dieser Einsatz in den Größen D30mm bis D80mm

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz Nylon (Polyamid)
  • Weiß
  • Hart
  • Sehr verschleißfest
  • Kein Absplittern auch bei Minustemperaturen
  • Öl- und fettbeständig
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm

Anwendungsgebiete

Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Formenbau, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Blechbearbeitung, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

Werkstoff

Einsatz

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • öl- und fettbeständig
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=30 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
32 mm
D:
30 mm
H:
33 mm
L:
37 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Einsatz
Einsatz:
Nylon, weiß | hart | sehr verschleißfest | kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) | öl- und fettbeständig
BMEcat Product category:
Einzelteile lagernd
Eigenschaften Einsätze:
sehr verschleißfest | kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) | öl- und fettbeständig
Härtegrad Schlageinsatz:
ca. 73 Shore D | 4 / 5
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
26 g
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, ersatzschlagkopf d30mm, Simplex Einsätze, Simplex-Einsatz, Simplex Einsatz, Simplex, Einsatz, Einsätze, Wechseleinsatz, Wechseleinsätze, Auswechseleinsatz, Auswechseleinsätze, auswechseln, austauschen, ersetzen
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.