Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbeil, mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz | 3555.375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3555.375
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3555.375
EAN/GTIN:
     4030618311959
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil

Das Halder-Handbeil ist richtig was fürs Auge! Diese robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl ist nahtlos aus einem Stück geschmiedet, allseitig feinst geschliffen und poliert. Das 1.000 g schwere Handbeil ist perfekt ausbalanciert für ein optimales Handling.

Das Blatt ist sorgfältig gehärtet und scharf geschliffen.

Der handgefertigte, rutschsichere Ledergriff sieht nicht nur gut aus, das Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab. Es passt sich im Laufe der Zeit an die Handform an.

Ein hochwertiger Lederschneidschutz schützt beim Transport vor Verletzungen.

Produktmerkmale:

  • Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl.
  • Allseitig feinst geschliffen und poliert.
  • Gewicht 1.000g, perfekt ausbalanciert.
  • Rutschsicherer Ledergriff passt sich an Handform an. Das Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab.
  • Inkl. hochwertigem Lederschneidschutz.

Anwendungsgebiete

Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz, Anspitzen von Holzpfählen, grobe Schnitzarbeiten, als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader etc.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, nahtlos aus einem Stück geschmiedet, allseitig feinst geschliffen und poliert
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
90 mm
H:
138 mm
L:
370 mm
Gesamtlänge:
370 mm
Schneidenlänge:
90 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, nahtlos aus einem Stück geschmiedet | , allseitig feinst geschliffen und poliert
BMEcat Product category:
Katalogartikel Teil 1
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Beil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
3555s001
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.